Dvojni obročni ključ SW.13 x 14 mm D.290 mm

Št. art.: 41031314
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41031314
    EAN/GTIN 4018754140398
    Številka proizvajalca 41031314
    L-število L60010 4795

    Opis

    Opis:

    • izredno dolgo
    • Zakrivljeno za 15°
    • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm): 290 mm
    • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
    • Teža: 160 g
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 13 mm
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 14 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico