16 EWR Digitalno pomično merilo 150mm s tornim kolesom Dimenzija globine: kotna s podatkovnim vmesnikom

Št. art.: 4103067
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4103067
EAN/GTIN 4059192002237
Številka proizvajalca 4103067
L-število L40080 802

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Zaklepni vijak na vrhu
  • Povečana vodila
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Drsnik in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
  • Stopenjska merilna naprava
  • Pričakovano pripravljena za merjenje zaradi referenčnega sistema
  • Povečana vodila za zaščito tehtnice
  • Izvrstna odpornost na prah, hladilne tekočine in maziva
  • Čistilec umazanije v drsniku

Opis:

Digitalno merilo MarCal 16 EWR Merilno območje: 0-150 mm
  • Razmik po številki mm/inč: 0,01 / .0005″
  • Merjenje globine: kvadratno
  • Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Trakcijsko kolo: pravo
  • Zaščita IP: IP 67

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Vrsta izdelka: 16 EWR
  • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Merilno območje: 0 - 6″
  • Merilno območje: 0 - 150 mm
  • Meja napake v palcih: .001″
  • Dimenzija d v mm: 235 mm
  • Dimenzija b v mm: 40 mm
  • Dimenzija c v mm: 16 mm
  • Dimenzija e v mm: 16 mm
  • Dimenzija a v mm: 10 mm
  • Višina številk: 8.5 mm
  • Meja napake (mm): 0.03 mm

Standard:

ISO 13385-1