16 EWR Digitalno pomično merilo 150mm s tornim kolesom Dimenzija globine: okrogla s podatkovnim vmesnikom

Št. art.: 4103065
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
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4103065
    EAN/GTIN 4059192002213
    Številka proizvajalca 4103065
    L-število L40080 980

    Opis

    Izvedba:

    • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
    • Zaklepni vijak na vrhu
    • Povečana vodila
    • Merilne lopatice za notranje merjenje
    • Drsnik in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
    • Stopenjska merilna naprava
    • Pričakovano pripravljena za merjenje zaradi referenčnega sistema
    • Povečana vodila za zaščito tehtnice
    • Izvrstna odpornost na prah, hladilne tekočine in maziva
    • Čistilec umazanije v drsniku

    Opis:

    Digitalno merilo MarCal 16 EWR Merilno območje: 0-150 mm
    • Razmik po številki mm/inč: 0,01 / .0005″
    • Merjenje globine: okroglo
    • Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Trakcijsko kolo: pravo
    • IP zaščita: IP 67

    Lastnosti:

    • Podatkovni vmesnik: USB A
    • Vrsta izdelka: 16 EWR
    • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Merilno območje: 0 - 6″
    • Merilno območje: 0 - 150 mm
    • Meja napake v palcih: .001″
    • Dimenzija d v mm: 235 mm
    • Dimenzija b v mm: 40 mm
    • Dimenzija c v mm: 16 mm
    • Dimenzija e v mm: 16 mm
    • Dimenzija a v mm: 10 mm
    • Višina številk: 8.5 mm
    • Meja napake (mm): 0.03 mm

    Standard:

    ISO 13385-1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico