Pomično merilo 150HM mm

Št. art.: 410300 150HM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,4
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard ISO 13385
    Merilno območje 0 mm - 150 mm
    Odčitavanje 0,05 mm
    Delitev 1/20 mm
    Kromirana skala da
    Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
    Z globinskim omejevalnikom da
    Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,4
    Utrditev Vijak za utrditev na zgornji strani
    Vodilo Povišana vodila
    Dolžina konic 40 mm
    Dolžina križnih konic 17 mm
    Merilno orodje analogni
    Material Plemenito jeklo, INOX
    vse dele kaljene
    Merilna površina Merilne površine iz karbidne trdine
    Pakiranje Etui
    Masa 145 g
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 410300 150HM
    EAN/GTIN 4946368110400
    Številka proizvajalca 530-320

    Opis

    Izvedba:

    Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.
    Fina, kontrastna skala.
    Vijak za utrditev na zgornji strani.
    Brez colske delitve.
    Fino brušene merilne površine.
    Z merilnimi površinami iz karbidne trdine.

    Dodatni pribor:

    Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico