16 EXf Radijski sprejemnik oddajnik EX-Elektonik

Št. art.: 4102306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4102306
    EAN/GTIN 4059192001858
    Številka proizvajalca 4102306
    L-število L40110 312

    Opis

    Izvedba:

    • Brezžični prenos izmerjenih vrednosti iz merilne naprave v osebni računalnik
    • Brezhiben prenos podatkov s povratno informacijo o sprejemu izmerjene vrednosti iz osebnega računalnika v merilno napravo
    • Optična potrditev sprejema na oddajnem modulu
    • TWIN sprejemnik za vmesnik USB in RS232
    • Poslovna programska oprema, sestavljena iz programskega vmesnika s tipkovnico in programske opreme za shranjevanje podatkov v Excel stolpcu
    • Kompaktni oddajni moduli brez zunanje antene
    • Toretično neomejeno število merilnih naprav je mogoče priključiti na sprejemni modul
    • Radijska razdalja do 100 m (odvisno od okolja)
    • Radijska frekvenca 433 MHz
    • Možnost uporabe več uporabnikov, do 69 nastavljivih kanalov
    • Dvosmerna radijska povezava (daljinsko spraševanje merilne opreme)
    • Možnost sprožitve podatkov z ročnim gumbom

    Opis:

    • 16 EXf 16 EXf modul oddajnika za FM 2

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Modul oddajnika
    • Ime skupine izdelkov: Obdelava merilnih podatkov
    • Ime skupine izdelkov: MarConnect
    • Za merilno napravo: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ;
    • Podatkovni vmesnik: Vmesnik EX
    • Strojni vmesniki: Vmesnik EX
    • Delovanje z baterijo: približno 15.000 merilnih ciklov
    • Radijska razdalja: Do 100 m (odvisno od okolja)
    • Vrsta izdelka: 16 EXf
    • Frekvenčni pas: 433 MHz
    • Število kanalov: 69
    • Širina (mm): 52 mm
    • Višina (mm): 26 mm
    • Globina (mm): 16 mm
    • Teža izdelka: 0.02 kg

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico