16 EWe Radijski sprejemnik oddajnik MahrSimplex

Št. art.: 4102231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4102231
    EAN/GTIN 4059192001780
    Številka proizvajalca 4102231
    L-število 402747

    Opis

    Izvedba:

    • Za naknadno vgradnjo vseh Mahrovih ročnih merilnih naprav s podatkovnim vmesnikom
    • Brezžični prenos izmerjene vrednosti iz merilne naprave v računalnik
    • Brezhiben prenos podatkov zaradi povratne informacije o sprejemu izmerjene vrednosti iz računalnika do merilne naprave
    • Optična potrditev sprejema na oddajnem modulu
    • Kompaktni oddajni moduli brez zunanje antene
    • Dvosmerna radijska povezava (daljinsko spraševanje merilne opreme)
    • Radijska frekvenca 2400 MHz

    Opis:

    • 16 EWe 16 EWe oddajniški modul za e-Stick

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Modul oddajnika
    • Ime skupine izdelkov: Obdelava merilnih podatkov
    • Ime skupine izdelkov: MarConnect
    • Za merilno napravo: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ; MarSurf PS1, PS10 ;
    • Podatkovni vmesnik: Vmesnik EX
    • Strojni vmesniki: Vmesnik EX
    • Radijska razdalja: do 6 m
    • Vrsta izdelka: 16 EWe
    • Frekvenčni pas: 2400 MHz

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico