e-Stick sprejemnik Radijski sprejemnik Smart Bluetooth

Št. art.: 4102230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4102230
EAN/GTIN 4059192001773
Številka proizvajalca 4102230
L-število 402746

Opis

Izvedba:

  • Za naknadno vgradnjo vseh Mahrovih ročnih merilnih naprav s podatkovnim vmesnikom
  • Brezžični prenos izmerjene vrednosti iz merilne naprave v računalnik
  • Brezhiben prenos podatkov zaradi povratne informacije o sprejemu izmerjene vrednosti iz računalnika do merilne naprave
  • Optična potrditev sprejema na oddajnem modulu
  • Kompaktni oddajni moduli brez zunanje antene
  • Dvosmerna radijska povezava (daljinsko spraševanje merilne opreme)
  • Radijska frekvenca 2400 MHz

Opis:

  • radijski sprejemnik e-Stick

Lastnosti:

  • Sistemska zahteva: Vmesnik USB od različice 1.1
  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Za merilno napravo: Moduli oddajnikov 16 EWe, 2000 e, RS232 e
  • Sistemska zahteva: MS Windows 7
  • Sistemska zahteva: MS Excel od različice 97
  • Sistemska zahteva: min. 10 MB prostega prostora na trdem disku
  • Ime skupine izdelkov: Obdelava merilnih podatkov
  • Ime skupine izdelkov: MarConnect
  • Sistemska zahteva: Z IBM AT združljiv osebni računalnik
  • Ime izdelka: Radijski sprejemnik
  • Vrsta izdelka: e-Stick
  • Sistemska zahteva: Pogon CD/DVD
  • Radijska razdalja: do 6 m
  • Frekvenčni pas: 2400 MHz
  • Število priključljivih oddajnih modulov za e-Stick: 8
  • Število priključenih radijskih sprejemnikov e-Stick: 1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico