Opis:
Lestev z maksimalnim delovnim udobjem je tudi vizualni poudarek.
80 mm globoke stopnice z oblazinjenim sprednjim robom.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Kontaktni profil na zgornjem koncu za varno pritrditev.
Na voljo tudi kot lestev za police.
Stopniča se zaključita s plastičnimi pokrovčki.
Vijačena povezava stopničaste tirnice.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Estetska oblika - idealna za uporabo v pisarnah, ordinacijah in prodajnih prostorih.
Lastnosti:
Delovna višina 3,75 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 7 kg
Dolžina lestve 2,95 m
Material aluminij
Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število korakov 10
Globina stopnice 80 mm
Zunanja širina 380 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.