Opis:
80 mm globoke stopnice z oblazinjenim sprednjim robom.
Proti obrabi odporne anodizirane letve.
Zgornji konec s kontaktnim profilom za varno postavitev.
Na voljo tudi kot lestev s policami.
Konci stopnic s plastičnimi pokrovčki.
Vijačena povezava stopnice in palice.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Estetska oblika - idealna za uporabo v pisarnah, ordinacijah in prodajnih prostorih.
Lastnosti:
Delovna višina 3,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 6,3 kg
Dolžina lestve 2,68 m
Material Aluminij
Vijačna povezava med vodilom in stopničastim stebričkom
Navpični razmik med stopnicami 250 mm
Število stopnic 9
Globina stopnice 80 mm
Zunanja širina 380 mm
Opomba:
V skladu s poklicnim standardom EN 131.