Comfortstep L - Enotna lestev 7 stopnic

Št. art.: 41013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41013
EAN/GTIN 4003866410132
Številka proizvajalca 41013
L-število L90010 579

Opis

Opis:

Lestev z maksimalnim delovnim udobjem je tudi vizualni poudarek.
80 mm globoke stopnice z oblazinjenim sprednjim robom.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Kontaktni profil na zgornjem koncu za varno pritrditev.
Na voljo tudi kot lestev za police.
Stopniča se zaključita s plastičnimi pokrovčki.
Vijačena povezava stopničaste tirnice.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Estetska oblika - idealna za uporabo v pisarnah, ordinacijah in prodajnih prostorih.

Lastnosti:

Delovna višina 3 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 5 kg
Dolžina lestve 2,14 m
Material aluminij
Vijačena povezava med obodom in stopničastim stebriščem
Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
Število korakov 7
Globina stopnice 80 mm
Zunanja širina 380 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico