{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,02 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Delitev | 1/50 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 50 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410105 200 | |
EAN/GTIN | 4062406122164 | |
Številka proizvajalca | 410105 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pomično merilo Nonij 1/50 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
81,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
81,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
493 kosov na zalogi
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
vse dele | kaljene | kaljene | kaljene |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | Vijak za utrditev na zgornji strani | Vijak za utrditev na zgornji strani |
Merilno območje | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Delitev | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |