1/2″ Vijačni nastavek 40 mm

Št. art.: 4101-1
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4101-1
EAN/GTIN 4991644092017
Številka proizvajalca 4101-1
L-število L60050 323

Opis

Opis:

Dolžina: 40 mm
Dimenzija D2: 22 mm
D1: 2.7×18.6 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
2, 7x18, 6
Igralna reža
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico