1/2″ Izvlačevalnik čepov (inch) 5/8″

Št. art.: 4100A 5/8
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4100A 5/8
EAN/GTIN 4991644090075
Številka proizvajalca 4100A 5/8
L-število L60050 7828

Opis

Opis:

Dolžina: 75 mm
Dimenzija D2: 27 mm
D1: 34 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/8″
Obračalnik vijakov
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico