1/2″ Izvlačevalnik čepov (inch) 3/8″

Št. art.: 4100A 3/8
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
    Vrsta izdelka Snemalno orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4100A 3/8
    EAN/GTIN 4991644090037
    Številka proizvajalca 4100A 3/8

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 75 mm
    Dimenzija D2: 21 mm
    D1: 28 mm
    Pogon: 1/2″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 3/8″
    Obračalnik vijakov
    Površina: kromiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico