16 FN Pomično merilo 200 mm Nonius 0,05 mm

Št. art.: 4100421
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Odčitavanje 0,05 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4100421
EAN/GTIN 4059192001544
Številka proizvajalca 4100421
L-število L40080 144
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Niusi in skala za odčitavanje brez bleščanja, mat kromirani
  • Vijak za pritrditev na vrhu
  • Merilne površine iz nerjavečega jekla, kaljene
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Drsnik in tirnica kaljena, iz nerjavečega jekla
  • Merilna naprava s stopnicami
  • Zvišana vodila za zaščito skale

Opis:

16 FN Kaliper s prikazovalnikom na skali
  • Priključni vijak na vrhu Merilno območje: 0 - 200 mm
  • Vrednost Noniusa mm: 0,05 mm /
Obseg dobave: Tabela navojev, kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Merilo s prikazom lestvice
  • Ime skupine izdelkov: Merilo kalibra
  • Ime skupine izdelkov: MarCal
  • Merjenje globine: kotni
  • Vrsta izdelka: 16 FN
  • Merilno območje: 0 - 200 mm
  • Dimenzija d v mm: 290 mm
  • Dimenzija b v mm: 50 mm
  • Dimenzija c v mm: 19 mm
  • Dimenzija e v mm: 17 mm
  • Dimenzija a v mm: 14 mm
  • Dimenzija f v mm: 3.8 mm
  • Meja napake (mm): 0.05 mm
  • Vrednost nonija v mm: 0.05 mm

Standard:

Tovarniški standard