16 FN Pomično merilo 200 mm Nonius 1/128″/0,05 mm

Št. art.: 4100401
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4100401
    EAN/GTIN 4059192001513
    Številka proizvajalca 4100401
    L-število L40080 517

    Opis

    Izvedba:

    • Niusi in skala za odčitavanje brez bleščanja, mat kromirani
    • Vijak za pritrditev na vrhu
    • Merilne površine iz nerjavečega jekla, kaljene
    • Merilne lopatice za notranje merjenje
    • Drsnik in tirnica kaljena, iz nerjavečega jekla
    • Merilna naprava s stopnicami
    • Zvišana vodila za zaščito skale

    Opis:

    16 FN Merilo s prikazovalnikom na skali
    • Vijak za pritrditev na vrhu Merilno območje: 0 - 200 mm
    • Vrednost Noniusa mm: 0,05 mm / 1/128″
    Razpon dobave: Navojna miza, kovček

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Merilo s prikazom lestvice
    • Ime skupine izdelkov: Merilo kalibra
    • Ime skupine izdelkov: MarCal
    • Merjenje globine: kotni
    • Vrsta izdelka: 16 FN
    • Vrednost vernierja palec: 1/128″
    • Merilno območje: 0 - 8″
    • Merilno območje: 0 - 200 mm
    • Meja napake v palcih: .002″
    • Dimenzija d v mm: 290 mm
    • Dimenzija b v mm: 50 mm
    • Dimenzija c v mm: 19 mm
    • Dimenzija e v mm: 17 mm
    • Dimenzija a v mm: 14 mm
    • Dimenzija f v mm: 3.8 mm
    • Meja napake (mm): 0.05 mm
    • Vrednost nonija v mm: 0.05 mm

    Standard:

    Tovarniški standard

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico