Kombinirani ključ, z nagnjenim obročastim nastavkom, 15° poševna glava vilic, A/F 18 mm

Št. art.: 41.18
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41.18
EAN/GTIN 3148511013656
Številka proizvajalca 41.18
L-število L60130 5206

Opis

Opis:

  • Ključ za obroče: prost prostor pod gredjo za prste ali za premagovanje ovir
  • Idealen za zategovanje matic pri serijskem delu
  • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno, nežno zategovanje matic
  • Glava vilic je poševna pod kotom 15°
  • Hromirana, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 18
  • W x B1 [mm]: 40,0 x 27,0
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • H [mm]: 22,0
  • L [mm]: 224
  • [g]: 195

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico