Klešče Grip

Št. art.: 41 04 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Grip klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41 04 250
    EAN/GTIN 4003773002758
    Številka proizvajalca 41 04 250
    L-število L70010 564

    Opis

    Opis:

    • varno drži okrogel, profilni in ploščati material na mestu
    • visoka odpornost
    • z nastavitvenim vijakom in sprostitvenim vzvodom
    • Enoročno upravljanje
    • visok vpenjalni tlak zaradi prenosa preklopne ročice

    Lastnosti:

    • Vpenjalna kapaciteta okrogla: 40 mm
    • Zmogljivost vpenjanja 4 robov: 20 mm
    • Šestkotna vpenjalna zmogljivost: 30 mm
    • pocinkano

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico