Izvedba:
Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²
Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokavov z zatiči
Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žep z zapiranjem na samopritrdilni
Prednji žepi z zavihkom in gumbom
Reflex
50 mm širok odsevni trak, Ognjeodporni odsevni trakovi, všiti z dvojnimi šivi
Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna kovinska zadrga
Podrobnosti
Visok ovratnik s pokrito zadrgo
Zunanje certifikacijske oznake
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Odbojno olje, umazanija in voda
Opis:
- Multinorm jakna ženskega kroja, izdelana iz trpežnega materiala in zasnovana tako, da je vidna z vseh strani
- Krajša spredaj za največjo svobodo gibanja in podaljšan zadnji rob za zaščito
- Baketa ima prsna žepa na obeh straneh, in ima pametne podrobnosti, kot so notranji žep z notranjim žepom za telefon ter temna tkanina na mestih, izpostavljenih umazaniji
- Testirano za industrijsko pranje
- Zaščita pred brizganjem tekočih kemikalij
- Certificirano po EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²