Multinorm jakna Inherentno XXXL

Št. art.: 408915135389XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange / marineblau
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 408915135389XXXL
EAN/GTIN 7330509720363
Številka proizvajalca 408915135389XXXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
40 % modakril, 24 % FR viskoza, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, odporno na ogenj, antistatično, 310 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žep z D obročem, Prsna žepa s pokrito zadrgo
Pokrita stranska žepa s skritimi kovinskimi gumbi

Podrobnosti
Ramenska dela v kontrastni barvi
Visok ovratnik z zadrgo
D-obroček
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Vzven nalepke s certifikati

Funkcionalnost
Predgibani rokavi
Olj, umazanijo in vodo odbijajo

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna kovinska zadrga, sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, zašiti z dvojnimi šivi, odsevniki na ramenih

Opis:

  • Tehnično napredna jakna, izdelana iz inherentno negorljive tkanine, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
  • Ta različica jakne je visokoločljive oranžne barve in izdelana iz drugačne tkanine kot različica visokoločljive rumene barve
  • Vsaj zaradi majhne teže, je izjemno trpežna in ima številne pametne žepe
  • Artikulirani rokavi, daljša hrbtna plošča in nastavljiv rob za dobro prileganje
  • Certificirana po EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, razred 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, razred 1
  • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • EN ISO 20471, XS-S razred 2, M-> razred 3
  • V kombinaciji s 1488, 1489, 1588, 1589 ali 2889 doseže certifikat razreda 3 po EN ISO 20471

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico