Multinorm jakna Inherentno S

Št. art.: 408915135389S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva orange / marineblau
    Univerzalna velikost S
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 408915135389S
    EAN/GTIN 7330509720325
    Številka proizvajalca 408915135389S

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    40 % modakril, 24 % FR viskoza, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, odporno na ogenj, antistatično, 310 g/m²

    Odlika
    Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Na prsih žep z D obročem, Prsna žepa s pokrito zadrgo
    Pokrita stranska žepa s skritimi kovinskimi gumbi

    Podrobnosti
    Ramenska dela v kontrastni barvi
    Visok ovratnik z zadrgo
    D-obroček
    Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
    Vzven nalepke s certifikati

    Funkcionalnost
    Predgibani rokavi
    Olj, umazanijo in vodo odbijajo

    Prednje zapiranje
    Zanesljiva skrita enosmerna kovinska zadrga, sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

    Reflex
    Odbojni odsevni trakovi, zašiti z dvojnimi šivi, odsevniki na ramenih

    Opis:

    • Tehnično napredna jakna, izdelana iz inherentno negorljive tkanine, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
    • Ta različica jakne je visokoločljive oranžne barve in izdelana iz drugačne tkanine kot različica visokoločljive rumene barve
    • Vsaj zaradi majhne teže, je izjemno trpežna in ima številne pametne žepe
    • Artikulirani rokavi, daljša hrbtna plošča in nastavljiv rob za dobro prileganje
    • Certificirana po EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, razred 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, razred 1
    • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
    • EN ISO 20471, XS-S razred 2, M-> razred 3
    • V kombinaciji s 1488, 1489, 1588, 1589 ali 2889 doseže certifikat razreda 3 po EN ISO 20471

    Standard:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico