Multinorm jakna Inherentno XL

Št. art.: 408915123389XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 408915123389XL
EAN/GTIN 7330509625958
Številka proizvajalca 408915123389XL
L-število L00980 2492

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žep z D obročem, Prsna žepa s pokrito zadrgo
Prednja žepa s poklopcem in gumbom

Podrobnosti
Ramenska dela v kontrastni barvi
Visok ovratnik z zadrgo
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/ kisikometra/mikrofona
Vzven nalepke s certifikati

Zapiranje
Prednji del
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, Sprednje zapiranje s skritimi gumbi iz plastike

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, všiti z dvojnimi šivi, odsevniki na ramenih

Funkcionalnost
Olje, umazanijo in vodo odbijajo, brez kovin

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Bunda je izdelana iz inherentno negorljive tkanine, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
  • Moderna bunda z izjemnim razmerjem med trdnostjo in težo
  • Ma pametne rešitve žepov, kot so dvojni prsni žepi s skrito zadrgo
  • Predgibni rokavi, daljši hrbet in nastavljiv rob za dobro prileganje
  • Tkanina Ripstop zagotavlja vrhunsko trpežnost brez trganja
  • Certificirana v skladu z EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471, XS-S razred 2, M-> razred 3, EN ISO 11611, razred 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, razred 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • Testirano za izpolnjevanje zahtev standarda EN ISO 15797 za industrijsko pranje
  • V kombinaciji s hlačami 1488, 1489, 1588, 1589 in hlačami z naprsnikom 2889 dosega razred 3 po standardu EN ISO 20471

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico