Multinorm Shell jakna S

Št. art.: 408815323389S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 408815323389S
EAN/GTIN 7330509783863
Številka proizvajalca 408815323389S

Opis

Izvedba:


Glavni material
59 % viskoza, 40 % modakril, 1 % antistatik, laminiran, vodoodporen 16000 mm, odporen na veter, diha Ret 12, 6, 250 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila, Pritrdi se na D-obroč
Z volanom podložen ovratnik, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiv, nastavljiva kapuca, Kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Plastični zaklepi, skriti gumbi
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Vzven nalepke s certifikati

Žepi
Bočni žepi s podlogo iz flisa, Stranska žepa z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo, prsni žep z D obročem
Napoleonov žep znotraj sprednje vetrne zavihke, notranji žep

Odlika
Podaljšan hrbet, nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, Zunanja tkanina, ki odbija vodo in umazanijo, zračni vetrovni material, brez kovin

Reflex
Tiskan odsevni trak, 50 mm širok odsevni trak, odporen na ogenj

Prednje zapiranje
Prednje zapiranje s skritimi gumbi iz plastike, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga

Podloga
Podloga

Opis:

  • Tanka in zelo prožna lupinska jakna, katere material je po naravi negorljiv
  • Ta vetrovna in vodoodporna lupinska jakna brez poliestra in kovine je zelo iskan izdelek, ki zdaj postaja Blåkläderjev prvi izdelek v tej zvrsti, in ga odlikuje naš oprijemljivi občutek za kakovost
  • Jakna je opremljena z mehkimi in skladnimi odsevniki za prenos, ima dobro zračnost in temne predele na izpostavljenih mestih
  • Bunda je na prsih opremljena z zankami za pritrditev detektorjev plinov in merilnikov kisika
  • Nekoliko višjo in nastavljivo kapuco je mogoče prilagoditi, da je pod njo čelada
  • Certificirana v skladu z EN 1149-5, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Standard:

  • EN 343, Class 4,3
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico