Alu-Box MiniPlus;60l;IM: 550x350x310mm

Št. art.: 40877
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40877
EAN/GTIN 4003866408771
Številka proizvajalca 40877
L-število L90010 1279

Opis

Opis:

Varna in varčna rešitev za prevoz in shranjevanje s kompaktno zasnovo.
Univerzalna škatla iz aluminija.
Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla in obodnim penastim tesnilom.
Samoprijemalni pokrov.
Globoko vlečen pokrov brez zlaganja vogalov.
Visoka stabilnost zaradi zgornjih, robnih in spodnjih profilnih okvirjev iz popolnoma varjenih aluminijastih profilov.
Profilni spoji so v celoti varjeni.
Vogalne letve za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Zložljive ključavnice z vtičnimi ključavnicami. Dodatno se lahko zavaruje s svinčenimi tesnili ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
Močni vzmetni ročaji na čelnih straneh.
Ročaj spredaj za 40860 in 40861.

Lastnosti:

Teža 4,5 kg
Notranje mere D x Š x V 550 mm × 350 mm × 310 mm
Notranja višina 310 mm
Notranja dolžina 550 mm
Material aluminij
Prostornina 60 l
Zunanja širina 400 mm
Zunanja višina 330 mm
Zunanja dolžina 600 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico