Komplet aluminijastih predelnih sten; dimenzije 446x345 mm

Št. art.: 40866
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40866
EAN/GTIN 4003866408665
Številka proizvajalca 40866
L-število L90010 1459

Opis

Opis:

Z aluminijasto pregrado z dvema prečkama ustvarite še več reda.
Plastične žaluzije, opremljene s samolepilnimi elementi.
Brez orodja je mogoče spremeniti položaj aluminijaste predelne stene.
Primerno za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Dimenzije 446 mm × 345 mm
Širina 446 mm
Teža 0,8 kg
Primerno za 40567, 40863

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico