Alu-Box Midi; 81l; IM: 750x350x310mm

Št. art.: 40862
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40862
EAN/GTIN 4003866408627
Številka proizvajalca 40862
L-število L90010 1304

Opis

Opis:

Varna in varčna rešitev za prevoz in shranjevanje s kompaktno zasnovo.
Univerzalna škatla iz aluminija.
Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla in obodnim penastim tesnilom.
Samoprijemalni pokrov.
Globoko vlečen pokrov brez zlaganja vogalov.
Visoka stabilnost zaradi zgornjih, robnih in spodnjih profilnih okvirjev iz popolnoma varjenih aluminijastih profilov.
Profilni spoji so v celoti varjeni.
Vogalne letve za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Zložljive ključavnice z vtičnimi ključavnicami. Dodatno se lahko zavaruje s svinčenimi tesnili ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
Močni vzmetni ročaji na čelnih straneh.
Ročaj spredaj za 40860 in 40861.

Lastnosti:

Teža 5,5 kg
Notranja dimenzija D x Š x V 750 mm × 350 mm × 310 mm
Notranja višina 310 mm
Notranja dolžina 750 mm
Material aluminij
Obseg 81 l
Zunanja širina 400 mm
Zunanja višina 330 mm
Zunanja dolžina 800 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico