Alu zaboj K470; 173l, IM: 900x480x400mm

Št. art.: 40845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
integrirana kolesa Ne
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40845
EAN/GTIN 4003866408450
Številka proizvajalca 40845
L-število L90010 1390

Opis

Opis:

Serija K 470 s 25 velikostmi ponuja edinstven izbor standardnih velikosti. Prostornina je od 13 l do 829 l. Možne so tudi posebne velikosti.
Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla, dvema trakovoma in vsestranskim penastim tesnilom v pokrovu.
Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
Visoka stabilnost zaradi 3 popolnoma varjenih okvirjev iz aluminijastih profilov.
Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
25 standardnih velikosti, izvedbe po meri na zahtevo.
Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.

Lastnosti:

Teža 11 kg
Notranje mere D x Š x V 900 mm × 480 mm × 400 mm
Notranja višina 400 mm
Notranja dolžina 900 mm
Material aluminij
Ujemajoča se penasta obloga 43880
Obseg 173 l
Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 93 kg
Zunanja širina 530 mm
Zunanja višina 430 mm
Zunanja dolžina 950 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico