827 b 33 Merilna miza 130 x 130 mm s kalibracijo

Št. art.: 4082733KAL
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4082733KAL
EAN/GTIN 4059192001452
Številka proizvajalca 4082733KAL

Opis

Izvedba:

  • Merilna plošča za posamezno meritev
  • Kaljena in prirobljena
  • Rotibilna
  • Velika merilna površina z vzdolžnim rebrastim robom
  • Obe strani prirobljeni ravno

Opis:

827 b 33 Plošča merilne stopnje (130 x 130 mm)
  • za posamezno meritev
  • Kaljena in prirobljena
  • Obračljiva
  • Velika vzdolžno žlebljena merilna površina
  • Obe strani ravno prirobljeni

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: s kalibracijo
  • Ime izdelka: Merilna miza s stolpcem
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Vrsta izdelka: 827 b 33
  • Površina mize (A x B) mm: 130 x 130
  • Teža izdelka: 2.50 kg
  • Odstopanje ravnosti v µm: 1 µm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico