827 b 33 Miza za merjenje 130 x 130 mm

Št. art.: 4082733
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka merilne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4082733
    EAN/GTIN 4059192001452
    Številka proizvajalca 4082733
    L-število L40100 150

    Opis

    Izvedba:

    • Merilna plošča za posamezno meritev
    • Kaljena in prirobljena
    • Rotibilna
    • Velika merilna površina z vzdolžnim rebrastim robom
    • Obe strani prirobljeni ravno

    Opis:

    827 b 33 Plošča merilnega stola (130 x 130 mm)
    • za posamezno meritev
    • Kaljena in prirobljena
    • Rotabilna
    • Velika vzdolžno žlebljena merilna površina
    • Obe strani ravno prirobljeni

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Merilna miza s stolpcem
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Vrsta izdelka: 827 b 33
    • Površina mize (A x B) mm: 130 x 130
    • Teža izdelka: 2.50 kg
    • Odstopanje ravnosti v µm: 1 µm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico