827 b 32 Miza za merjenje 40 x 100 mm

Št. art.: 4082732
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
    Vrsta izdelka merilne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4082732
    EAN/GTIN 4059192001445
    Številka proizvajalca 4082732
    L-število L40100 171

    Opis

    Izvedba:

    • Merilna plošča mize za seštevanje meritev
    • Kaljena in prirobljena
    • Z 8 mm montažno odprtino in vpenjalno napravo za induktivno merilno sondo
    • Merilna površina je vzdolžno rebrasta

    Opis:

    827 b 32 Plošča merilne mize (100 x 40 mm)
    • Za kumulativno merjenje
    • Kaljena in prirobljena
    • Z montažno odprtino 8 mm in vpenjalno napravo za induktivno sondo
    • Merilna površina vzdolžno valovita

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Merilna miza s stolpcem
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Odprtina za pritrditev: 8H7
    • Vrsta izdelka: 827 b 32
    • Površina mize (A x B) mm: 100 x 40
    • Odstopanje ravnosti v µm: 1 µm
    • Teža izdelka: 1.00 kg

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico