827 b 17 Podaljšek s fino nastavitvijo

Št. art.: 4082717
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4082717
EAN/GTIN 4059192001407
Številka proizvajalca 4082717
L-število L40100 400

Opis

Izvedba:

  • Podaljšek z natančno nastavitvijo
  • Najbolj robustno dimenzioniran za posebno visoko upogibno trdnost
  • Predvsem odporen proti torziji in nastavljiv po višini prek zobate zobate zobate police
  • Natančna nastavitev prek vzporednega sistema vzmeti
  • Odstavek za indikatorje z gredjo Ø 8 mm

Opis:

827 b 17 Podaljševalna roka
  • Vzbirna odprtina: 8H
  • Precizna nastavitev

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Ime izdelka: Podaljševalna roka
  • Odprtina za pritrditev: 8H7
  • Vrsta izdelka: 827 b 17
  • Projekcija (max.): 125 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico