Opis:
Nič več sklanjanja: enostaven dostop do blaga za ergonomsko delo. Idealno za pralnice, logistiko blaga, knjižnice ali gostinstvo.
Navpično premično podnožje, zaradi katerega je tovor vedno na stalni višini oprijema.
Anodiziran in z ojačanim profilom robov za dolgo življenjsko dobo.
Zamenljivi dvižni elementi za prilagoditev nosilnosti, npr. od 30 do 195 kg v intervalih po 15 kg.
Tudi pri enostranski obremenitvi se ne nagiba.
Podvozje: 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, Ø 125 mm, širina 40 mm, enostaven tek, gumijaste pnevmatike, brez označevanja, valjčni ležaji.
Sredinsko nameščena kolesca za lažje manevriranje v omejenih prostorih.
Modifikacija šasije v vogalni postavitvi na zahtevo.
Lastnosti:
Teža 31,5 kg
Notranje mere D x Š x V 1.410 mm × 700 mm × 580 mm
Notranja višina 580 mm
Notranja dolžina 1410 mm
Material aluminij, anodiziran
Prostornina 570 l
Zunanja širina 750 mm
Zunanja višina 920 mm
Zunanja dolžina 1460 mm