Alu-Eurobox-Wzb; 81l, IM: 750x350x310mm

Št. art.: 40708
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Evro zaboj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40708
    EAN/GTIN 4003866407088
    Številka proizvajalca 40708
    L-število L90010 1345

    Opis

    Opis:

    Stabilna in lahka rešitev za prevoz in shranjevanje s presenetljivimi modrimi vogali, vendar kot škatla za orodje.
    Robustna univerzalna aluminijasta škatla.
    Notranji aluminijasti kotnik za plastične vložke (št. naročila 40624 / 40625).
    Armirana ključavnica za ključavnico z okovom (debelina okova do 8 mm).
    Varno zlaganje z vogali za zlaganje iz modre plastike, odporne na udarce.
    Pozneje je mogoče dodatno zavarovanje ključavnic z vzmetjo proti odboju.
    Opremljen je z dvema trdnima trakovoma za pritrditev pokrova.
    Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla in obodnim penastim tesnilom v pokrovu.
    Visoka stabilnost zaradi zgornjih, robnih in spodnjih profilnih okvirjev iz popolnoma varjenih aluminijastih profilov.
    Vogalne letve za dodatno dimenzijsko stabilnost.
    Zanesljiva izdelava za dolgo življenjsko dobo ter največje zlaganje in prenašanje bremen z majhno lastno težo.
    ZARGES Comfort lock za ergonomsko rokovanje in izjemno dolgo življenjsko dobo.
    Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
    ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
    Visoka odpornost proti koroziji zaradi fitingov iz nerjavnega jekla.

    Lastnosti:

    Število ročajev 2
    Teža 6,7 kg
    Notranja dimenzija D x Š x V 750 mm × 350 mm × 310 mm
    Notranja višina 310 mm
    Notranja dolžina 750 mm
    Material aluminij
    Obseg 81 l
    Zunanja širina 400 mm
    Zunanja višina 340 mm
    Zunanja dolžina 800 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico