Multinorm zimska jakna XXXL

Št. art.: 406915143389XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva gelb / marineblau
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 406915143389XXXL
    EAN/GTIN 7330509552155
    Številka proizvajalca 406915143389XXXL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen na ogenj, 350 g/m²

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
    Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo, Z gumbi za pritrditev kapuce (naprodaj ločeno, 2169)
    Zunanje certifikacijske oznake
    Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov

    Zaključek
    Nastavljiv rob z samopritrdilni, Podaljšan hrbet
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Na prsih žep s poklopcem, prsni žep s skrito kovinsko zadrgo
    Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
    Vnotranji žep za telefon
    Vhodni žep s poklopcem

    Podloga
    Podloga iz prešite protjaže

    Prednje zapiranje
    Skrita robustna enostranska kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

    Funkcionalnost
    Podloga, odbija olje, umazanijo in vodo

    Reflex
    Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

    Opis:

    • Multinorm zimska jakna, zasnovana tako, da je vidna iz vseh smeri - tudi ko se sklonite
    • Lahko dostopni žepi za vse vaše potrebe skupaj z udobnim prileganjem, trpežnim materialom in večjo varnostjo naredijo to jakno idealno izbiro za ekstremne in zahtevne delovne razmere
    • Certificirana v skladu z EN ISO 20471, XS-L razred 2, XL-> razred 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2, razred 2
    • EN 342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, razred 1 A1+A2
    • EN 13034 PB (6)
    • ATPV: (1): 43,0 cal/cm²

    Standard:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico