Multinorm zimska bunda High Vis Yellow/Navy Blue 5XL

Št. art.: 4069151433895XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost 5XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4069151433895XL
EAN/GTIN 7330509864142
Številka proizvajalca 4069151433895XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen na ogenj, 350 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo, Z gumbi za pritrditev kapuce (naprodaj ločeno, 2169)
Zunanje certifikacijske oznake
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov

Zaključek
Nastavljiv rob z samopritrdilni, Podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žep s poklopcem, prsni žep s skrito kovinsko zadrgo
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žep s poklopcem

Podloga
Podloga iz prešite protjaže

Prednje zapiranje
Skrita robustna enostranska kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Funkcionalnost
Podloga, odbija olje, umazanijo in vodo

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Opis:

  • Multinorm zimska jakna, zasnovana tako, da je vidna iz vseh smeri - tudi ko se sklonite
  • Lahko dostopni žepi za vse vaše potrebe skupaj z udobnim prileganjem, trpežnim materialom in večjo varnostjo naredijo to jakno idealno izbiro za ekstremne in zahtevne delovne razmere
  • Certificirana v skladu z EN ISO 20471, XS-L razred 2, XL-> razred 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2, razred 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, razred 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: (1): 43,0 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico