Zaščita za kolena tipa 1 XS/S

Št. art.: 406719339900XS/S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva schwarz
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Kolenski ščitniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 406719339900XS/S
EAN/GTIN 7330509658222
Številka proizvajalca 406719339900XS/S
L-število L00980 4556

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Trajnostna CORDURA® nad koleni, zračna raztegljiva mrežica na hrbtu

Žepi
Žepi za zaščito kolen

Funkcionalnost
Nastavljiv na zgornjem delu z samopritrdilni

Prilega se
Blåkläder hlačam, pridružena podkolenica 4027 och 4057 se prodaja posebej

Opis:

  • Žep za kolena, ki skupaj s podlogama za kolena 4027 in 4057 postane zaščita za kolena tipa 1
  • Žep za raztegljivo podlogo za kolena CORDURA® 4067 lahko nosite takrat, ko je potrebno delo na kolenih
  • Žep, ki ima na zadnji strani zračno mrežico za dodatno zračenje, ustreza podlogama za kolena Blåkläder 4027 in 4057 ter je na voljo v treh velikostih
  • Za svoj material in obliko, je žep udoben, z samopritrdilni pa ga je mogoče prilagoditi tudi v zgornjem delu
  • Žep za ščitnik za kolena se uporablja s kratkimi hlačami za takrat, ko želite krajše hlače, hkrati pa potrebujete zaščito kolen

Standard:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Obseg dobave:


Prodajamo v parih