Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Trajnostna CORDURA® nad koleni, zračna raztegljiva mrežica na hrbtu
Žepi
Žepi za zaščito kolen
Funkcionalnost
Nastavljiv na zgornjem delu z samopritrdilni
Prilega se
Blåkläder hlačam, pridružena podkolenica 4027 och 4057 se prodaja posebej
Opis:
- Žep za kolena, ki skupaj s podlogama za kolena 4027 in 4057 postane zaščita za kolena tipa 1
- Žep za raztegljivo podlogo za kolena CORDURA® 4067 lahko nosite takrat, ko je potrebno delo na kolenih
- Žep, ki ima na zadnji strani zračno mrežico za dodatno zračenje, ustreza podlogama za kolena Blåkläder 4027 in 4057 ter je na voljo v treh velikostih
- Za svoj material in obliko, je žep udoben, z samopritrdilni pa ga je mogoče prilagoditi tudi v zgornjem delu
- Žep za ščitnik za kolena se uporablja s kratkimi hlačami za takrat, ko želite krajše hlače, hkrati pa potrebujete zaščito kolen
Standard:
- EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
- EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057
Obseg dobave:
Prodajamo v parih