Zaščita kolen tipa 1 M/L

Št. art.: 406719339900M/L
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
Barva schwarz
Vrsta izdelka Kolenski ščitniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 406719339900M/L
EAN/GTIN 7330509658208
Številka proizvajalca 406719339900M/L
L-število L00980 3200

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Trajnostna CORDURA® nad koleni, zračna raztegljiva mrežica na hrbtu

Žepi
Žepi za zaščito kolen

Funkcionalnost
Nastavljiv na zgornjem delu z samopritrdilni

Prilega se
Blåkläder hlačam, pridružena podkolenica 4027 och 4057 se prodaja posebej

Opis:

  • Žep za kolena, ki skupaj s podlogama za kolena 4027 in 4057 postane zaščita za kolena tipa 1
  • Žep za raztegljivo podlogo za kolena CORDURA® 4067 lahko nosite takrat, ko je potrebno delo na kolenih
  • Žep, ki ima na zadnji strani zračno mrežico za dodatno zračenje, ustreza podlogama za kolena Blåkläder 4027 in 4057 ter je na voljo v treh velikostih
  • Za svoj material in obliko, je žep udoben, z samopritrdilni pa ga je mogoče prilagoditi tudi v zgornjem delu
  • Žep za ščitnik za kolena se uporablja s kratkimi hlačami za takrat, ko želite krajše hlače, hkrati pa potrebujete zaščito kolen

Standard:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Obseg dobave:


Prodajamo v parih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico