Jakna z visoko vidljivostjo 4XL

Št. art.: 4064181153964XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis orange / mittelgrau
    Univerzalna velikost 4XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4064181153964XL
    EAN/GTIN 7330509747735
    Številka proizvajalca 4064181153964XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebno izkaznico
    Zahrbtni del na hrbtu
    Visok ovratnik z zadrgo

    Zaključki
    Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
    Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Na prsih žep z zadrgo, Prsni žep s telefonskim žepom in žepom za pisala
    Vnotranji žepi
    Vnotranji žep za telefon
    Prednji žepi z zadrgo

    Funkcionalnost
    Temno barvno polje na odsekih z visoko izpostavljenostjo grimasam

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Prednje zapiranje
    Skrita enosmerna plastična zadrga

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Visoko vidna jakna za delovno obleko, zasnovana tako, da je vidna v vse smeri - tudi ko se sklonite
    • Trajnostni, lahki in vodoodbojni material zagotavlja visoko udobje in optimalno funkcionalnost
    • Krajši sprednji del za največjo svobodo gibanja, daljši hrbet za boljšo zaščito spodnjega dela hrbta
    • Lahko dostopni žepi za vse vaše potrebe skupaj z dobrim prileganjem, udobnim materialom, funkcionalnostjo in povečano varnostjo naredijo to jakno vrhunsko za naporno delo na topel dan
    • Certificirana v skladu z EN ISO 20471, razred 3

    Standard:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico