Aluminijasti voziček W170; 655l; IM: 1250x700x750mm

Št. art.: 40635
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 40635
EAN/GTIN 4003866406357
Številka proizvajalca 40635
L-število L90010 1408
Proizvajalec Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Robusten, izdatno dimenzioniran robni in spodnji profil, ki je z visoko trdnim pozitivnim zaklepom trajno povezan s školjko in osnovno ploščo.
Ojačitev končnih in stranskih sten s krožnimi in vogalnimi obrobami za visoko stabilnost.
Podvozje: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa v kotni postavitvi, Ø 125 mm, širina 40 mm, gladko hodijo, gumijaste pnevmatike, neoznačujejo se, valjčni ležaji, varovala navojev.
Popolnoma kovičeni spoj ohišja. Varjeni profili okvirja.

Lastnosti:

Teža 23,7 kg
Notranje mere D x Š x V 1.250 mm × 700 mm × 750 mm
Notranja višina 750 mm
Notranja dolžina 1250 mm
Material Aluminij
Prostornina 655 litrov
Zunanja širina 750 mm
Zunanja višina 955 mm
Zunanja dolžina 1300 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico