Samodejno zapiralna torba za orodje, pribl. 430x260x60mm

Št. art.: 40630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 40630
EAN/GTIN 4003866406302
Številka proizvajalca 40630

Opis

Izvedba:

Za sestavljanje z orodjem

Opis:

Z zložljivim predalom za enostaven dostop do orodja.
Za samostojno sestavljanje.
Montaža št. obj. 40627 z uporabo dvodelnih votlih zakovic, št. obj. 40630 opremljena s samolepilnimi.
Primeren za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Dimenzije 430 mm × 260 mm × 60 mm
Širina 260 mm
Teža 3 kg
Dolžina 430 mm
Primerno od dolžine 550 mm

Opomba:

Prostorno blago
Lestve s stopnicami in prečkami
Čas dostave: 3 dni

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico