Vložek Attaché; dimenzije: približno 430x290 mm

Št. art.: 40626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 40626
EAN/GTIN 4003866406265
Številka proizvajalca 40626
L-število L60070 3247

Opis

Opis:

Enostavna montaža.
Opremljen s samolepilnim materialom.
Primeren za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Dimenzije 430 mm × 290 mm × 40 mm
Širina 290 mm
Teža 0,7 kg
Dolžina 430 mm
Primerno od dolžine 550 mm
Primerna za 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico