Osnovni voziček W150; za AM 800x600

Št. art.: 40608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 40608
    EAN/GTIN 4003866406081
    Številka proizvajalca 40608

    Opis

    Opis:

    Aluminijasto ohišje, nizka zasnova.
    Podvozje: 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, Ø 125 mm, širina 40 mm, gladko tekoča, gumijaste pnevmatike, brez označevanja, valjčni ležaji.
    Primerno za serije K470, Eurobox, ZARGES Box in K270.

    Lastnosti:

    Obremenitev do največ 150 kg
    Teža 5,5 kg
    Primerno za zunanje dimenzije približno 800 mm × približno 600 mm
    Zunanja širina 600 mm
    Zunanja dolžina 800 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico