Opis:
Ti zunanji mikrometri so opremljeni z nerotirajočim se vretenom in vam nudijo naslednje prednosti: Drsno vreteno, ki se ne vrti A ročica zagotavlja ponovljivo merjenje. Izhod digitalnih podatkov
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,00015″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1,5E-4″
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta