Digitalni zunanji mikrometer z nerotirajočim vretenom, 0-25 mm

Št. art.: 406-250-30
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 406-250-30
EAN/GTIN 4946368689777
Številka proizvajalca 406-250-30
L-število L40010 11161

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri so opremljeni z nerotirajočim se vretenom in vam nudijo naslednje prednosti: Drsno vreteno, ki se ne vrti A ročica zagotavlja ponovljivo merjenje. Izhod digitalnih podatkov

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico