Alu zaboj K470; 414l, IM: 1150x750x480mm

Št. art.: 40580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40580
    EAN/GTIN 4003866405800
    Številka proizvajalca 40580
    L-število L90010 1315

    Opis

    Opis:

    Serija K 470 s 25 velikostmi ponuja edinstven izbor standardnih velikosti. Prostornina je od 13 l do 829 l. Možne so tudi posebne velikosti.
    Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla, dvema trakovoma in vsestranskim penastim tesnilom v pokrovu.
    Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
    Visoka stabilnost zaradi 3 popolnoma varjenih okvirjev iz aluminijastih profilov.
    Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
    ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
    Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
    Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
    25 standardnih velikosti, izvedbe po meri na zahtevo.
    Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
    Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.

    Lastnosti:

    Teža 20 kg
    Notranje mere D x Š x V 1.150 mm × 750 mm × 480 mm
    Notranja višina 480 mm
    Notranja dolžina 1150 mm
    Material aluminij
    Ujemajoča se obloga iz pene 43884
    Obseg 414 l
    Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 183 kg
    Zunanja širina 800 mm
    Zunanja višina 510 mm
    Zunanja dolžina 1200 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico