Opis:
Serija K 470 s 25 velikostmi ponuja edinstven izbor standardnih velikosti. Prostornina je od 13 l do 829 l. Možne so tudi posebne velikosti.
Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla, dvema trakovoma in vsestranskim penastim tesnilom v pokrovu.
Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
Visoka stabilnost zaradi 3 popolnoma varjenih okvirjev iz aluminijastih profilov.
Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
25 standardnih velikosti, izvedbe po meri na zahtevo.
Ergonomske in vzdržljive zapahi Comfort z najmanj 20.000 sprožitvenimi cikli.
Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.
Lastnosti:
Teža 4,8 kg
Notranje mere D x Š x V 550 mm × 350 mm × 220 mm
Notranja višina 220 mm
Notranja dolžina 550 mm
Material aluminij
Ujemajoča se penasta obloga 43863
Zvezek 42 l
Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 65 kg
Zunanja širina 400 mm
Zunanja višina 250 mm
Zunanja dolžina 600 mm