Alu zaboj K270; 55l; IM: 540x340x300mm

Št. art.: 40554
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40554
EAN/GTIN 4003866405541
Številka proizvajalca 40554
L-število L90010 1318

Opis

Opis:

Za zaščiteno shranjevanje in varen prevoz - pri vseh temperaturah.
Univerzalna škatla iz aluminija.
Okvirji robnih in spodnjih profilov so izdelani iz masivnih profilov.
Profilni spoji so v celoti varjeni.
Ergonomski ročaji na sprednjih straneh.
Primerno za valjčne transporterje in transportne trakove.
Kodirni trakovi za ciljni nadzor na zahtevo.
Prilagojeno dimenzijam palet v skladu s standardom DIN 15 141.

Lastnosti:

Teža 3 kg
Notranja dimenzija D x Š x V 540 mm × 340 mm × 300 mm
Notranja višina 300 mm
Notranja dolžina 540 mm
Obseg 55 l
Zunanja širina 380 mm
Zunanja višina 325 mm
Zunanja dolžina 580 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico