{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SWISSTAST | |
Standard | DIN 2270 | |
Merilno območje v vsako smer | 0,2 mm | |
Odčitavanje | 0,002 mm | |
Celotno območje odstopanja fcel | 3,5 µm | |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
Merilna sila | 0,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 38 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
Številka izdelka | 405529 SET |