Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjeno iz jeklenih profilov in jeklenih cevi, prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. Z nakladalno ploščadjo, 2 čelnima stenama višine 300 mm (jekleni okvir iz cevi z vodoodpornim vezanim lesom) in 2 vstavljivima vzdolžnima stenama iz vodoodpornega vezanega lesa višine 220 mm. Vrtljivo krmiljenje z vlečno kljuko in ročajem. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Vlečna ročica z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Samodejna parkirna zavora na sprednjih kolesih, skladna z evropskim standardom EN 1757-3.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina delovne površine (mm): 550
Višina ploščadi (mm): 303
Celotna dolžina (mm): 1272
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 1192
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 x 60
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3